Byggskum: Slik bruker du det
For en vellykket jobb med byggskum må du tenke på både sol, regn og en rull med teip.

Marie Sand
to., 06.10.2022

Det er jo nesten ikke grenser for hvor du kan benytte byggskum - så lenge du gjør det riktig. Her er noen praktiske tips.
Som proff med lang fartstid i ditt fag er det «fare for» at du har plukket opp noe av dette før. For deg som føler at du fremdeles våger å lære noe, kan dette vær avgjørende for et akseptabelt resultat.
Vi kan begynne med å se på noen av bruksområdene til byggskum.
Dette er et middel som kan:
- Fylle
- Tette
- Isolere
- Montere
- Feste
I utgangspunktet er dette egnet alle steder hvor du ikke kommer til med vanlig isolasjonsplate.
LA DET HERDE
Bruk byggskum til å fylle igjen sprekker mot gulv, vegg og himling. Det gjelder også litt større hulrom hvor en isolasjonsplate ikke vil fungere.
Ved montering av dører og vinduer er dette middelet godt egnet både som lyd- og temperaturisolering, samtidig som det gir ekstra støtte.
Begynn med å fukte underlaget ved hjelp av en sprayflaske med vann. Byggskummet herder ved hjelp av fuktighet, og uten fuktighet vil skummet miste sine egenskaper. Etter at det har herdet, og du har sjekket at det fyller tilstrekkelig, renskjærer du overskytende masse.
Et obs ved montering av dører og vinduer: Vær sikker på at skummet har herdet og ekspandert ferdig før du lukker det bak belisting. Jeg har opplevd at selv drevne folk i faget glemmer seg bort. Konsekvensen er at skummet ekspanderer og presser på alt rundt seg. Da kan du oppleve at døren ikke går igjen. I de ekstreme tilfellene kan et vindusglass sprekke av en slik påkjenning.
BESKYTTE
Du kan med fordel avslutte med å legge på en fuge eller teip over byggskummet. Du har ikke noe valg hvis området er utsatt for sollys og nedbør. Årsaken er at skummet ikke tåler UV-stråling. Det vil bli sprøtt og smuldre opp etter langvarig eksponering for sol.
Det må også skjermes for vær og vind for å beholde sine egenskaper. Evnen til å isolere mot kulde, varme og lyd forringes av fuktighet etter at skummet har herdet.
Ta en grundig sjekk av omgivelsene du skal jobbe i. Hvis byggskummet plasseres mot for eksempel kledning nær bakken, kan det trekke fuktighet og bidra til råteskader i treverket.
PÅFØRING
Ulike redskaper påvirker hvor effektivt du kan jobbe. Men det skal jo henge sammen med økonomien i prosjektet. Hvis du jobber med byggskum en sjelden gang inni mellom, fungerer det greit med en boks som har integrert pistol på toppen. Det samme gjelder hvis arbeidsoppgavene ikke er så omfattende og det ikke er de store volumene som skal påføres.
Ved større jobber er det smart med en egen skumpistol fordi den er i stand til å hente mer ut av hver boks. I tillegg har du bedre kontroll med påføringen. En slik pistol er også praktisk hvis du har slike oppgaver ganske ofte, selv om hvert oppdrag ikke er så omfattende.
FORBEREDELSE
Før du går i gang må du huske på å riste boksen. Hvis du bruker skumpistol, må denne monteres før du rister. Årsaken er at drivgassen i boksen er litt av en energibunt. Du kan være uheldig og skru pistolen skjevt på en nyristet boks, slik at innholdet fosser ut og sprer seg til alle andre steder enn der det skal være.
Noen vil nok nikke gjenkjennende til slike kjipe erfaringer.
Du kan jo ha en flaske med spesialrensemiddel stående, så får du vasket vekk «feilplassert» skum hvis uhellet skulle være ute. Her finnes det også midler som får bort herdet byggskum.
VELG RETT TYPE
Det tradisjonelle byggskummet gjør jobben i mange situasjoner, mens du med fordel bør velge den fleksible varianten der du har behov for å etterjustere og ha mer kontroll på etter-ekspansjonen.
Denne videoen forklarer mer
Ordinært skum blir hardt når det herder. Det fungerer fint på steder hvor etter-ekspansjon ikke spiller noen rolle. Det kan for eksempel være i betongsprekker.
Andre ganger kan jobben være helt bortkastet hvis skummet fortsetter å herde og ekspandere etter at monteringen er fullført. Et typisk eksempel er ved montering av vinduer og dører, som vi var inne på lenger opp.
Derfor er det smart å bruke fleksibelt skum på slike jobber, fordi det holder seg ganske mykt også etter at det har herdet. Det reduserer faren for skjevheter og andre feil.
Nå er det ikke rom for å fange opp alle nyanser av arbeidet med byggskum i denne spalten. Jeg håper at du i alle fall har fått noen nyttige tips og ikke minst inspirasjon til å forhøre deg om slike detaljer med leverandør før du går i gang.