![<p>HHS 2000 er en tynnflytende olje, med god krypeevne, så den kommer inn på små steder som skal smøres. </p>](../../../pictures/blog/innlegg/Kjemikalier/universal_silikonspray_til_gummi__plast_og_metall/silikonspray_pfring_med_spray.jpg)
HHS seriens universale sprayolje - HHS 2000
HHS 2000 er en tynnflytende olje, med god krypeevne, så den kommer inn på små steder som skal smøres.
![Marie Sand](../../../pictures/blog/author/marie_sand_1.jpg)
Marie Sand
on., 14.12.2022
HHS 2000 tilhører smøreserien HHS, som passer til alle bransjer. HHS er en komplett smøreserie, der vi har alt ifra tynnflytende oljer til fett, som passer til alt av smørejobber. HHS 2000 er en tyntflytende olje, og når løsemidlene har fordampet, blir produktet fastere og gir en god smøring.
BRUKSOMRÅDER
HHS 2000 er en tynn smøreolje med god krypeevne, så den kommer inn på alle stedene du skal smøre, og vedheft. Produktet gir en slitesterk smørefilm, og gir god beskyttelse mot korrosjon.
HHS 2000 er et supert produkt å bruke på deler som er utsatt for høyt trykk, støt og svingninger, som for eksempel:
- Hengsler
- Tannhjul
- Wire
- Glideskinner
![HHS 2000 sprayolje HHS 2000 sprayolje](../../../pictures/blog/innlegg/Kjemikalier/hhs_seriens_universale_sprayolje___hhs_2000/hhs_lube_smring_av_glideflate_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
HHS 2000 TÅLER:
- Vann
- Saltvann
- Svake syrer og baser
HHS 2000 er materialvennlig, og inneholder ikke silikon. Produktet er også temperaturbestandig, og tåler fra -35 °C til +180 °C, og kortvarig 200 °C.
For å få den beste smøreopplevelsen med HHS 2000 ST, er det viktig at overflaten som skal smøres er ren. Da vil vi anbefale HHS Clean. HHS Clean rengjør og heftforbedrer, og er med på å gi lengre smøreintervaller.