Lakkforseglere som gir fantastisk glans
Ønsker du å gi lakken den lille ekstra touchen? Da har vi lakkforseglere som gir et mildt sagt fantastisk resultat.

Henning Sørensen
lø., 03.12.2022
Ønsker du en siste finish på lakken som både gir høy vannavrenning og en utrolig flott glans? Da kan en lakkforsegler være en enkel måte å få den siste finishen du ønsker etter å ha gjort en grundig poleringsjobb! Her får du to ulike løsninger som gir et langvarig og fantastisk flott resultat.
RASK OG GOD - NEO POLYMER
Neo Polymer er et superenkelt produkt å legge, og som gir et fantastisk resultat. Denne lakkforsegleren gir en flott glans og ikke minst en rå vannavrenning! Det er også mulig å bruke sprayen på glass, krom, gummi og ulakkerte plastdetaljer. NEO Polymer leveres på sprayflaske, og legges på følgende måte:
- Sørg for at bilen er vasket godt ned (NEO Polymer kan gjerne legges etter en poleringsjobb)
- Spray på Isopropanol på arbeidsområdet og tørk av med en mikrofiberklut
- Spray NEO Polymer på arbeidsområdet, stryk ut med mikrofiberklut og la det virke i maks tre minutter.
- Tørk så av med mikrofiberhåndkle og bøff deretter over med et nytt, tørt håndkle.
- Husk å tørke godt av dersom du får lakkforsegler på ruten for å unngå størknede flekker.
DET RÅESTE RESULTATET - CARNAUBA VOKS
Ønsker du et fantastisk resultat som ikke kan sammenlignes med noe annet velger du Carnaubavoks. Carnaubavoks gir en glød og som varer lenge, og en finish som fremhever poleringsjobben du har gjort i forkant. Voksen leveres i en praktisk boks, og holder til rundt 20-30 "normale" biler. Slik legger du Carnaubavoks:
- Sørg for at bilen er vasket godt ned
- Spray på Isopropanol på arbeidsområdet og tørk av med en mikrofiberklut
- Påfør Carnaubavoks med en påføringssvamp. Du trenger svært lite voks på svampen av gangen!
- La voksen ligge på lakken i noen minutter
- Tørk så av med mikrofiberhåndkle og bøff deretter over med et nytt, tørt håndkle.