Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
ASSY-skruer
Lei av skruer som knekker?

Herdeprosessen og stålkvaliteten gjør at ASSY-skruer så godt som aldri knekker.

Lei av skruer som knekker?

Herdeprosessen og stålkvaliteten gjør at ASSY-skruer så godt som aldri knekker.

ASSY
Lei av å bytte bits?

Med bitsene RW20 og RW40 dekker du 95 % av alle ASSY-skruer.

Lei av å bytte bits?

Med bitsene RW20 og RW40 dekker du 95 % av alle ASSY-skruer.

Assy og bits
Som limt på bitset!

Kombinasjonen RW-bits og ASSY gjør at du enkelt kan skru med en hånd.

Som limt på bitset!

Kombinasjonen RW-bits og ASSY gjør at du enkelt kan skru med en hånd.

ASSY® – Verdens råeste treskrue?

ASSY® er vår kompromissløse treskrue som har ett mål for øye: Å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb. Med ASSY® treskruer kan du være trygg på at du jobber effektivt og får et optimalt resultat hver gang.

  • ASSY®4 treskruer produseres på våre egne fabrikker og gjennomgår ekstremt omfattende kvalitetskontroll.
  • Skruene er fulle av egenutviklede patenter som skiller oss fra alle konkurrenter på markedet.
  • ASSY®4 gjør at du som håndverker kan jobbe vesentlig raskere.

EPD på ASSY treskruer

Vi har EPD på alle våre ASSY-skruer.

Med ASSY® trenger du kun en hånd for å skru!

Skruen sitter som limt på bitset.
Skruen sitter som limt på bitset

Med vårt unike RW-bits får du maksimal kraftoverføring samtidig som skruen sitter som støpt på bitset. I tillegg dekker to bits over 95 % av skruene våre.

Den griper umiddelbart.
Den griper umiddelbart

ASSY® har en spiss som er utviklet spesielt for å umiddelbart dra seg inn i treverket. Dette gjør at du må legge på minimalt med vekt før skruen tar.

ASSY® går ekstremt lett
ASSY® går ekstremt lett

Utformingen på gjengene, vårt patenterte ringskjær i tuppen og skaftfres gjør at skruen monteres med minimal motstand.

ASSY-katalogforside

Katalog med utfyllende informasjon om ASSY®-skruene

  • Presentasjon av alle ASSY®-skruer
  • Komplett oversikt over tilgjengelige dimensjoner
  • Bruksområder for de ulike skruene

ASSY® 4 – Hos Bache-Wiik & Reitan

Kundene våre har selvsagt ulike behov når det kommer til hva de forventer av en skrue.

For noen av Norges aller dyktigste møbelsnekkere hos Bache-Wiig og Reitan AS det viktigste:

  • Kvaliteten: Skruene knekker så godt som ALDRI!
  • Finishen: De er lette å forsenke.
  • De kun trenger ETT bits: RW-bitset sitter attpåtil som støpt.

ASSY® 4 – Hos Timber AS

Timber AS tar på seg jobbene få andre tør å starte på. Med solid fagkunnskap og ASSY treskruer går gjengen fra Tønsberg på store og små prosjekter som er alt annet enn standardløsninger.

  • Kvaliteten: Enorm stålkvalitet og beskyttelse mot korrosjon
  • Tilgjengelighet Hurtig levering på den måten de selv ønsker
  • De kun trenger TO bits: RW-bitset sitter attpåtil som støpt.