Shark® Twist – vår beste og mest allsidige plugg for lett og mellomtung montasje
Shark®Twist er en to-komponent plugg som kan brukes i mange ulike typer underlag som betong, lettklinker, murverk, gipsplater etc.
Hver pluggdiamenter kan kombineres med ulike skruediametere, samt skruer med metriske gjenger.
Shark®Twist gir en sterk forbindelse og god innfestningskapasitet i de fleste underlag, og monteres uten bruk av hammer.
Shark®Twist er også tilgjengelig i en ORSY sortimentskoffert med 450 plugger.
![Shark Twist og skruer Shark Twist passer med ulike skruer](../../../pictures/landingssider/bilvask/shark_twist/shark_twist_ulike_skruer_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Pluggen finnes i fem forskjellige størrelser – se under i tabellen:
Diameter | Lengde | Skruediameter | Bordiameter | Art.nr. |
---|---|---|---|---|
6 mm | 36 mm | 4-5 mm | 6 | 5906 806 36 |
8 mm | 46 mm | 5-6 mm | 8 | 5906 808 46 |
10 mm | 56 mm | 9-8 mm | 10 | 5906 810 56 |
12 mm | 66 mm | 8-10 mm | 12 | 5906 812 66 |
14 mm | 76 mm | 10-12 mm | 14 | 5906 814 76 |
Disse produktene passer godt sammen med Shark® Twist
Husk at skruen skal være 3-5 mm lengre enn pluggen pluss tykkelse på påmonteringsdelen.