Pust trygt med den allergivennlige klimarensen, airco well ®
Pust trygt med den allergivennlige klimarensen, airco well ®
AIRCO WELL®
Ikke la luften inne i bilen bli farligere enn eksosen utenfor!
Veldig mange biler har klimaanlegg som er fulle av sopp, mugg og skitt. Denne luften puster sjåfør og passasjerer inn hver eneste dag, og kan være helseskadelig over tid.
I hovedsak kan vond lukt og mikroorganismer feste seg tre steder: I pollenfilteret, i bilens fordamper, og i kupéen.
Slik gjennomfører du en effektiv, allergivennlig og grundig rens:
1. Pollenfilterrens
Ved normal service byttes pollenfilteret, men selve huset som filteret sitter i forblir uvasket. Dette medfører at pollenfilteret plasseres rett i et miljø der det allerede er grobunn for bakterier, mugg og sopp. Med airco well® 996 og 997 vasker du enkelt pollenfilterhuset slik at mugg og sopp fjernes, og filteret holder seg rent lenger. Velger du 997 får du også en frisk mint-duft som fyller bilen etter gjennomføring.
Se under for sammenligning før og etter rens (trekk i pilen på bildet)


2. Fordamperrens
Bilens fordamper er punktet der luften blir nedkjølt eller oppvarmet, og er et yndet sted for mikroorganismer. På grunn av temperaturskiftene vil kondens fort oppstå her, og gi ypperlige vekstforhold for mugg og bakterier. Med airco well® 994 og tilhørende AC-beger for trykkluft, får du effektivt spylt fordamperen ren for alt som har vokst i rillene i fordamperen slik at luften som passerer forblir ren. I tillegg til å rense luften, vil rengjøringen også bidra til vesentlig bedring av luftstrømmen inn i bilen.
Se under for sammenligning før og etter rens (trekk i pilen på bildet)


3. Kupérens
Det siste stedet vond lukt kan oppstå i bilen, er i selve kupéen. Dersom det ikke er noen åpenbare kilder til den vonde lukten som råtten mat osv, vil den enkle luftrenseren Tunap 589 løse problemet på få minutter. 589 inneholder over 80 % alkohol, og spres enkelt i kupéen via spraytåke for å rense luften. Boksen plasseres i en lukket bil uten mennesker i noen minutter før man lufter godt ut.